※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
NCスポットドリル 先端角120°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17080187
品番
A1114L-1/4IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
汎用NCスポットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
トラスコ品番
826-2027
材質
HSS ノンコート
全長(mm)
140
先端角(°)
120
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応