サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080945
品番
No.3412PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
13
長さ(mm)
25
粒度
#120
形状
三角
材質
PA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
ステンレス・合金鋼