サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080954
品番
No.3413PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
3
長さ(mm)
10
粒度
#100
形状
円筒
材質
PA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
適合材
ステンレス・合金鋼