EP2028302-M12 HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ) ワルター 17082978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M12注文コード17082978品番EP2028302-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Eco Plus高性能タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-8061材質HSS-E-PM全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.25ねじ長さ(mm)23精度6GXシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする