※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端ねじ(-) ねじあり
注文コード17083297
品番CDJP2L6-25D-M9BM
参考基準価格(税別)¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど89種類から選べます
他の種類を見る
・小形・軽量
全長:6〜9.5mm短縮
質量:55〜65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)