錦産業
錦産業の 自動車用収納用品
錦産業の 車用アームレスト/コンソールボックス
コンソールボックスLED フロア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17083334
品番
EF-2023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライト内蔵!
ナイトシーンも便利で快適。
機能性に優れ、バツグンの収納力を実現。
フロア用。
CR2032×4個連続点灯時間:約200時間
材質
表面:PVC・PU混合、中材:ウレタン、体主材:合板
色
ベージュ
適合サイズ
フロア用