※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ (CLKQ〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17088312 品番CLKQPDA50-247RALS-P79WSE
参考基準価格(税別)¥131,620 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)50 仕様(L)クランプ側ロック付 マグネット(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)(L) LOWタイプ(60mm) オートスイッチ種類D-P79WSE オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(A) ポートと平行する側 (上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート同一面(上部から見て時計回り) シム(S) シム3mm付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする