※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CLSD〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 チューブ内径(Φmm)200 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード17088574 品番CLSD200-300
参考基準価格(税別)¥348,320 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ストローク(mm)300 クッション(-) 両側クッション付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする