FTC2-MLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088776

FTC2-MLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088776 FTC2-MLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088776

ヒッポケース(布製工具ケース)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズMサイズ 注文コード17088776 品番FTC2-MLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。
屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×110×110 ライトグリーン 用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。 トラスコ品番758-6604 材質 サイズMサイズ 質量(g)231 パッケージサイズ(mm)280×100×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
工具入れ
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

収納時から使用時に切り替えた時の形が気に入っています。
撤収時も、ガッと閉めればすぐに動けるので、作業効率が上がります。

対象商品:
17088812
2024-02-27
用途:
工具入れ
金融・保険業

なかなか良い商品だと思います、
価格がもう少し安くなれば・・・

対象商品:
17088812
2022-07-20
用途:
安全帯収納
建設業・工事業

工具ケースの布製品が欲しかった為探していたが、ナイロン製が多く諦めていた。後日、検索履歴からか、この商品の提案がパソコン画面に出てきた為、閲覧。寸法も申し分なく、元から安全帯の付属品かと思うくらい、ピッタリでした。縫製もきっちりしており耐性も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
17088785
2022-10-09
用途:
これはいい!
千葉治療院 様

こんな使いやすいものとは思わなかった。
数本のドライバー、ラジオペンチ、ニッパー、カッターナイフ 等
かなりの収納力がある。使い勝手もいい。

対象商品:
17088812
2021-09-29
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

以前、Mサイズを購入して印象が良かったので、ワイサイズ上のこれを購入。バイクの車載工具入れとしてシートバックに放り込んでます。ロールタイプよりかさばりますが、パンク修理キットや簡易スタンドまで収納できるサイズ感は気に入ってます。

対象商品:
17088812
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品:
17088812
2021-04-23
用途:
折り畳みガスコンロの収納
製造業

イワタニの折り畳み式ガスコンロの収納ケースとして購入しました。コンロがぴったり収まりまるであつらえたようでした。

2人が参考にしています
対象商品:
17088785
2021-05-06
用途:
工具入れからペン入れ
サービス業

最初は小物工具(ビットラチェットや1/4ラチェット)入れとして使ってましたが、イラストが趣味の妻からぶんどられて今ではペン入れになってます。
自分が買ったMサイズは筆箱にも使えるようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする