※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)20
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード17089983
品番CDJP2B6-20D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ストローク・オートスイッチ種類など192種類から選べます
他の種類を見る
小形・軽量
全長:6〜9.5mm短縮
質量:55〜65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)