アイガモン専用L刃

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17090115 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。

適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
薮粉砕
下小路内装 様 (建設業・工事業)

2時間程の連続使用でも強度は十分にありへたりませんでした。
使用前は回転半径が小さいと感じましたが、使ってみますと十分な大きさだと分かりました。

1人が参考にしています
2025-04-17
用途:
粉砕にも使える
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様 (教育・研究機関)

大物の枯草を粉砕するのに便利です。オレゴンの重たいシュレッダーブレードは機械に負荷がかかるだけでなく、使用者の恐怖感も大きいですが、こちらは軽くて小さいので、恐怖感なく使用できます。本来の使用用途ではありませんが、ナイロンコードのように、刈ったものが細かく破断されるので、仕上がりの見た目がすっきりします。

3人が参考にしています
対象商品:
17090115
2023-09-15
用途:
草の粉砕刈や野菜残渣の粉砕、
農・林・水産業

土や株に当たった時の衝撃を緩和すべく15ミリ垂直方向を切り全高30ミリとして前部を45度の角度に切断し鈍角の外刃に目立てた。使用機種が1時代前の山林用草刈機ではヘッド部は7cm刃幅が6cmのため両脇が5ミリずつ半円形に隙間が出来てゴミが侵入するため巻き付き防止カッターをセットした。新型の山林用草刈機ではここはふさがっているのでそのまま使用可能と思われる。草、セイタカアワダチソウ、細い笹を粉砕するにはこのミニシュレッダーブレードが最適。障害物にヒットして急に刃が停止した場合刃物取り付けボルトが緩むので要注意。細い木、刃と草刈機の強度的に細い竹の粉砕には使えないが背の高い草、作物残渣、緑肥を粉砕するにはこの製品が最適だと思う。

10人が参考にしています
2023-09-07
用途:
YouTube竜ちゃんの田舎暮らし実証
斎美産業グループ 様 (建設業・工事業)

YouTubeの 竜ちゃんの田舎暮らし で検証 使用致しましたが 20ccで 最高に良い結果が出ました NO272動画で検証済み 高回転、エンジン下がりなし 安定回転 エンジン全開で 結果は最高レベルです

6人が参考にしています
対象商品:
17090115
2022-07-12
用途:
笹竹、かずら等の撤去に使用。
有限会社松井組 様 (建設業・工事業)

草刈り機に負担の掛からない大きさで、満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
17090115
2022-06-19
用途:
草刈り
農・林・水産業

中心がドーナツ状の刃が、仕様変更で中心がドーナツ状でない刃になったのでよかった。
元のL刃から中心がドーナツ状のL刃に改悪され、薄くなって弱くなったみたいで不安に思っていた。元の刃に戻って、これで安心して草刈りができる。
アイガモンでの草刈りは粉砕するのでうれしい。L刃単独でも使っており、笹竹など何でも非常によく刈れ、草刈りにはチップソーでなくこれを使うことが多い。

4人が参考にしています
2025-05-16
用途:
狭い場所の草刈り
卸売・小売業

上から下に押し込むように動かすと草がバリバリと砕けてゆくというので、試してみたが、驚くほど粉砕しているということもなく、まあ、こんなもんかなという感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17090115
2021-11-11
用途:
草刈り
その他業種

当日出荷ありがとうございます。

軽くて使いやすそうなので頼みました。

粉砕作業も出来そうなので使い心地、楽しみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする