スクード・L2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17091077 品番SCUDO-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるカジュアルなデザインに落ち着いたマットカラーを採用
スポーティな自転車に乗る大人をターゲットとした新提案ヘルメット
ポリカーボネイト素材を使用し、軽くて丈夫なソフトシェルを採用
アンダーカバーを装備し、より耐久性がアップ
ダイヤルを回すだけの簡単な操作だけでサイズ調整ができるアジャスターバンド採用
車のライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、車に対し存在をアピール
自転車用SG基準合格品

マットテーラーブラウン トラスコ品番856-2584 質量(g)315 適合サイズ(cm)57〜59 アズワン品番64-9589-30
注意
※A.I.ネットは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-25
用途:
通勤に使おうと思ったのだが…。

サイズは合致しているのに被れなかった。
前後に長い卵型のデザインです。
頭周57cmでも横幅次第ではアウトです。ご注意!

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする