- ツールボックス700WP OGK KABUTO 17092662

 

- ツールボックス700WP OGK KABUTO 17092662 - ツールボックス700WP OGK KABUTO 17092662

ツールボックス700WP

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17092662 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

パンク修理キットや工具などを携帯するボトルケージ対応ツールボックス
ボックスの内側全面(本体、フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑制
フタ部分にシールを採用し、防水機能を追加

材質ポリエチレン、ウレタン ブラック 容量(mL)700 高さ(mm)195(収納許容高185) 外径(Φmm)75(内径 58.5)
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17092662
2018-07-21
用途:
原チャリのツールボックスとして

原チャリのツールボックスが壊れたので、その代わりに取り付けてみました。数種類のホルダーーで試してみましたが、あまり重たいものは入れない方が良さそうなヨレヨレ感です。あと、デザインが気に入らなかったのでメラミンスポンジで擦って消そうとしましたが、しっかりと印刷されているので消すのは困難です。

対象商品:
17092662
2018-08-19
用途:
小物ツール保管
医療・福祉・介護関連業

他社のツールボックスより収納しやすく5mmほど高さがあるので使い易い

2018-08-18
用途:
バイクのツールボックスとして

原チャリのツールボックスが壊れたので、その代わりに取り付けてみました。数種類のホルダーーで試してみましたが、あまり重たいものは入れない方が良さそうなヨレヨレ感です。あと、デザインが気に入らなかったのでメラミンスポンジで擦って消そうとしましたが、しっかりと印刷されているので消すのは困難です。・・・1ヶ月ほど問題なく装着していましたが、プラグレンチを追加して重たくなったのが原因で走行中に脱落して紛失してしまいました。重たいものを入れる場合は、ヨレヨレなので難しいですが、絶対に取り外せない様に完ぺきに固定する必要がありますね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17092662
2017-10-20
用途:
バイクの車載工具入れとして

まず、大きさがちょうどいいです。
蓋がねじ式で、しっかりと閉まるので防水性もいいと思います。
ただ、ケース自体の厚みが、思っていたよりは薄いので、取り付け方法は一考が必要だと思います。
自分はユー字ボルトを利用して、車体に固定しました。

対象商品:
17092714
2015-12-28
用途:
自転車

容量とデザインと価格のバランスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする