超厚手タイプバーテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード17092915 品番BT-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。

レッド 付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質PE/PU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-07
用途:
細目のハンドルに
その他業種

極厚だと巻きづらいよの声もありダメ元で購入しましたが、いやはや巻きやすいわ適度に伸びるし過去最高に巻けたと自負してます。
次もお願いするでしょうね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする