ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの クランピング冶具
ノーブランドの クランピング位置決め部品
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17096013
品番
TNBK-5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6
寸法H1(mm)
4
寸法L(mm)
30
寸法P1(mm)
19
寸法T(mm)
9
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
4.5
ねじの呼び
M5
材質
SS400
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
四三酸化鉄被膜
寸法M
5