マサカリLジャンボ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(50g×10個) 注文コード17096327 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。
コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。
多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。

剤形粒剤 適合場所水稲 成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
水稲栽培

商品は使いやすくて大変いいと思います。これからも使用したいと思います。

対象商品:
17096327
2023-06-06
用途:
扱い安い
エージェント SAVE 様

5袋入りがあれば助かる投与式なので扱い安い・・・・!!

対象商品:
17096327
2021-07-07
用途:
田植え後の管理
不動産業

色々同じ商品がありますが、このマサカリジャンポが草も生えず気に入っています。

対象商品:
17096327
2020-07-20
用途:
水稲除草
農・林・水産業

他のサイトより、コスパが良いので購入。
水田に入ることなく、畦からの投げ込みで終了。効果は、これからなので☆4つです。

対象商品:
17096327
2017-03-29
用途:
水田の除草
農・林・水産業

昨年も同じ商品を使いました。パック剤は水田投入時、溶けないで一か所に沈殿することもありますが、本商品は均一に溶けてくれました。難儀なコナギも抑草してくれました。

対象商品:
17096327
2023-04-15
用途:
早期水稲
橋口農園 様 (農・林・水産業)

10アール当たり1kg蒔きましたが効き目が悪いためほかの薬を重ねてまきました。ちょっと成分が落ちたのか昨年も蒔いた後そのうち耐えるだろうと見ていたがヒエに三角草に効かず大変な目に遭いましたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする