※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.35 注文コード17097696 品番A1244-0.35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など238種類から選べます 他の種類を見る

SUS用汎用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。
穴あけ加工に。
トラスコ品番227-6350 材質HSS-E(ノンコート) 全長(mm)19 溝長(mm)4 シャンク径(mm)0.35 刃径(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする