※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.75
注文コード
17097775
品番
A1244-0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
SUS用汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。
穴あけ加工に。
トラスコ品番
227-1597
材質
HSS-E(ノンコート)
全長(mm)
28
溝長(mm)
9
シャンク径(mm)
0.75
刃径(mm)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応