J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの ワイヤーロック・チェーンロック
ポータブルチェーンロック120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17101263
品番
JC-040C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利なポータブルチェーンロック
たすき掛けでスタイリッシュに
コンパクトに畳んでサドルバッグ等に
タイプ
ワイヤー錠
長さ(mm)
700
色
ブラック
質量(g)
250
ワイヤー長(mm)
700
アズワン品番
64-9541-87
太さ(mm)
3