アクレックスNo.3200外部用クリヤー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 17101796 品番
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

主な用途エクステリア木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般における艶有り・艶消し仕上げに最適。 仕様高耐候性、高光沢性、防カビ効果、日焼防止効果 タイプ水系塗料 危険物の類別非危険物 塗布量目安80〜100g/m2 乾燥時間4時間/20℃以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17101805
2020-08-17
用途:
木製作業棚の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ニスにするかクリアーにするか迷ったが 外部用なのでクリヤーにした。白水性塗装後に処理したがとても良い仕上がりになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする