ACファンモーター(リード線付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17102033 品番 06030PB-A0L-AA-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
リード線UL3266,AWG22 定格電流(A)(50/60Hz)0.080/0.070 形状角形 厚さ(mm)30 ケーシング:黒、インペラー:黒 質量(g)140 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.2/0.26(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 音圧レベル(dB)28/29(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)60×60 材質(ケーシング)アルミニウム 環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 最大静圧(Pa)(50/60Hz)13.7/22.6、H2O:0.05/0.09 材質(軸受)ボールベアリング 起動電圧範囲(V)65 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000/2600(50/60Hz) 定格入力(W)(50/60Hz)6.0/5.0 最大風量(CFM)7.1/9.3(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17102058
2023-07-17
用途:
サーバー冷却用
株式会社こま設計堂 様

購入から約1年が経過して真夏がやってきましたが、問題なく安定して作動しています。

対象商品:
17102058
2022-09-06
用途:
非常放送設備の蓄電池ユニット部品
サービス業

簡単に取りつけることができました。
騒音もさほど気にならない程度、後はどれぐらい持つかなぁ〜

対象商品:
17102058
2019-02-11
用途:
変圧器の冷却モーターの交換工事
居酒屋風 様 (飲食業)

やや静音制に難あり、コストパフォーマンス的には及第点だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする