ACファンモーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17102286 品番 15038PB-B2L-EP-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 入力電圧(V)AC220 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 最大静圧(Pa)(50/60Hz)156.9/215.8、H2O:0.63/0.86 材質(軸受)ボールベアリング 起動電圧範囲(V)145 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 定格電流(A)(50/60Hz)0.210/0.180 定格入力(W)(50/60Hz)40.0/38.0 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17102277
2024-05-02
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

設備部品故障から、同じものではないが代替品として購入。価格がもう少し安いと複数買いしたかったのですが。。

対象商品:
17102277
2022-08-02
用途:
機械のメンテナンス作業
製造業

問題なく取り付きました。風量も十分でした。何より即納されたので大変助かりました。

対象商品:
17102252
2017-07-10
用途:
機械の修理
製造業

商品は特に問題ありません。取付け後、通常どおり稼働しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする