安全装置
洗浄装置/温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ、
逆流防止装置/バキュームブレーカー、逆止弁、
暖房便座/温度ヒューズ
機能
(洗浄機能)おしり洗浄、ビデ洗浄、水勢調節、
(清潔機能)セルフクリーニング、オートパワー脱臭、脱臭、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、
(エコ機能)保温便座、オフタイム節電、
(清掃機能)便ふた着脱、ノズルお掃除、ノズルまわりスッキリ形状
(快適機能)便座・便ふたソフト閉止、擬音装置、暖房便座、着座センサー
形状前丸
質量(kg)約5.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)(給水)0〜35、(周囲)0〜40
消費電力(W)標準脱臭/約1.7、パワー脱臭/約5.3
タンク容量(L)0.64
方式脱臭/O2脱臭
定格消費電力(W)316
風量(m3/min)脱臭標準モード/約0.09、パワーモード/約0.16
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
温度調節範囲(℃)洗浄装置(吐水)/切、約35〜40、暖房便座(表面)/切、約28〜36
ヒーター容量(W)洗浄装置/250(貯湯式)、暖房便座/50
定格電源AC100V 50/60Hz
給水圧力最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
吐水量(L/min)(水圧0.20MPaのとき)おしり洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43