ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
アダプター(各種切削加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
227-0278
注文コード
17103409
品番
C3-391.14-20 045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・トラスコ品番・規格
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
227-0278
材質
スチール
穴径(Φmm)
20
シャンク
CAPTO C3
首下長(mm)
45