※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ホルダ
ワルターの ホルダ部品
ワルターの クランプセット
クランピングユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
227-0267
注文コード
17103418
品番
C3-391.20-06 045A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
227-0267
材質
スチール
規格
タレット側:C3/工具側:6mm
首下長(mm)
45