※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番226-8645 注文コード17103427 品番C3-391.20-08 045A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途切削加工用アダプターとして。 トラスコ品番226-8645 材質スチール 規格タレット側:C3/工具側:8mm 首下長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする