※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
アダプター(各種切削加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
226-5329
規格
工具側:C4/装置側:SK50
注文コード
17103515
品番
C4-390.540-50 030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・トラスコ品番・規格
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
226-5329
材質
スチール
規格
工具側:C4/装置側:SK50
首下長(mm)
30