※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ホルダ
ワルターの ホルダ部品
ワルターの クランプセット
クランピングユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
228-1237
注文コード
17103558
品番
C4-391.02-32 055A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
228-1237
材質
スチール
規格
工具側:C3/装置側:C5
首下長(mm)
55.118