※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アダプター(穴あけ加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)16 トラスコ品番228-7467 注文コード17103610 品番C4-391.20-16 055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は穴径・把握径・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途
穴あけ加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番228-7467 材質スチール 穴径(Φmm)16 シャンクCAPTO C4 首下長(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする