※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アダプター(各種切削加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)40 トラスコ品番228-7487 注文コード17103716 品番C5-391.02-40 065A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は穴径・トラスコ品番・規格など49種類から選べます 他の種類を見る

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番228-7487 材質スチール 穴径(Φmm)40 シャンクCAPTO C5 首下長(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする