※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
アダプター(穴あけ加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
6
トラスコ品番
226-7061
注文コード
17103777
品番
C5-391.20-06 050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・把握径・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
穴あけ加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
226-7061
材質
スチール
穴径(Φmm)
6
シャンク
CAPTO C5
首下長(mm)
50