※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの フライスカッター
ワルターの カッター関連備品
チップ交換式 F2010フェースミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6枚
トラスコ品番
803-5038
注文コード
17106647
品番
F2010.B.080.Z06.04.R592M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番
803-5038
材質
スチール
刃数
6枚
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
80
シャンク
B27
首下長(mm)
50