※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2010フェースミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数7枚 トラスコ品番803-5067 注文コード17106735 品番F2010.B.100.Z07.02.R681M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は刃数・トラスコ品番など50種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジ式ミーリングカッターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5067 材質スチール 刃数7枚 刃長(mm)2 刃径(Φmm)100 シャンクB32 首下長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする