※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17106909 品番 F2010.B.125.Z08.08.R723M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

カートリッジ式ミーリングカッターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5113 材質スチール 刃数8枚 刃長(mm)8 刃径(Φmm)112 シャンク40B 首下長(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする