シューズクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17109901 品番WMS106-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

現場の5S環境を整える
土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。
静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)
排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。
20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。
頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。

付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237 容量(L)コンプレッサーエアタンク:20 消費電力(W)コンプレッサー:614 定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78 定格電圧(V)コンプレッサー:単相100 定格電流(A)コンプレッサー:5.7 定格出力(W)コンプレッサー:770 乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11 水タンク容量(L)1.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
関連資料:(0.64MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
※安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする