20460-M10 マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) ワルター 17110077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10全長(mm)100ピッチ(mm)1.5注文コード17110077品番20460-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番228-2548材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)16精度ISO2/6H表面処理ノンコートシャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする