2056062-M24 マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) ワルター 17110348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M24注文コード17110348品番2056062-M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番228-4103材質HSS-E全長(mm)160ピッチ(mm)3呼び寸法M24下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)30精度6HX表面処理THLシャンク径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする