KA50-12-070R KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション 17110503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA50-12-070R KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション 17110503
KA50-12-070R KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション 17110503

KA レベルアジャスター(ラバー付き)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M12
寸法D(mm)50
寸法L1(mm)70
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード17110503品番KA50-12-070R
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。

寸法D(mm)50寸法L(mm)93寸法L1(mm)70許容荷重(N)5000ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の平衡を出すために使っています。リーズナブルで使い勝手もいいのでリピートしています。

対象商品 : 17110485
2021-06-08
用途: 作業台の高さ・水平レベル調節に
農・林・水産業

自宅車庫内の作業台の水平レベル出しに使用。床には1%の勾配が設けられており、机上の水平レベル出しにチョット苦労していました。4本の脚全てに取り付けて、作業台をどのように移動・配置しようとも簡単にレベル出しができるようになりました。しっかりした作りで安心・安全な作業ができる様になりました。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17110485
2021-05-07
用途: サブタンクの脚に使用
サービス業

脚をつけるにあたり、設置の関係で高さが必要だったのでこれを選択。丁度良い高さとなり、満足です。

対象商品 : 17110485
2020-11-04
用途: 常時設置
その他業種

黒く目立たない色なのが良い。ボルト部分が長く調整が容易。チャンネルサポート用2x4の柱に天井の突っ張りとして使っているので2x4用雌型とセットで売っていてたらもっと便利かも。

対象商品 : 17110512
2021-06-23
用途: 制作したディスプレイスタンドに取付け
建設業・工事業

特に問題も無く、価格も安く大満足でした。これからも必要な時は購入したい。

対象商品 : 17110503
2020-05-10
用途: タンク設置の為の脚に使用
Ost

色が気に入って購入。軸に”遊び”があるので、設置性が良い。強度も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする