オーバーサイズハンドタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法1/4W20ねじ径1/4W20注文コード17112208品番1/4W20 SKHGⅡ+0.1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途メッキ加工用・熱処理加工用呼び寸法1/4W20ねじ径1/4W20材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)62刃長(mm)24シャンク径(Φmm)61インチ当たり山数20ねじ径(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする