SKC
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
3/8W16
ねじ径
3/8W16
注文コード
17112244
品番
3/8W16 SKHGⅡ+0.2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
呼び寸法
3/8W16
ねじ径
3/8W16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
75
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
7
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類