M 4X0.70  SKHGⅡ+0.2 オーバーサイズハンドタップ SKC 17112393

オーバーサイズハンドタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M4×0.70ねじ径M4注文コード17112393品番M 4X0.70 SKHGⅡ+0.2
参考基準価格(税別)¥1,875販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途メッキ加工用・熱処理加工用呼び寸法M4×0.70ねじ径M4ピッチ(mm)0.7ねじピッチ(mm)0.7材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)52刃長(mm)20シャンク径(Φmm)5ねじ径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする