M 8X1.25  SKHGⅡ+0.5 オーバーサイズハンドタップ SKC 17112488

オーバーサイズハンドタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法M8×1.25ねじ径M8注文コード17112488品番M 8X1.25 SKHGⅡ+0.5
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途メッキ加工用・熱処理加工用呼び寸法M8×1.25ねじ径M8ピッチ(mm)1.25ねじピッチ(mm)1.25材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6.2ねじ径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする