オーバーサイズハンドタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法M10×1.50ねじ径M10注文コード17112558品番M 10X1.50 SKHGⅡ+0.6
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途メッキ加工用・熱処理加工用呼び寸法M10×1.50ねじ径M10ピッチ(mm)1.5ねじピッチ(mm)1.5材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)75刃長(mm)32シャンク径(Φmm)7ねじ径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする