SKC
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M14×2.00
ねじ径
M14
注文コード
17112646
品番
M 14X2.00 SKHGⅡ+0.3
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
呼び寸法
M14×2.00
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
88
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
10.5
ねじ径(mm)
14
商品豆知識
ハンドタップの種類