曜日別特売

オーバーサイズパイプタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径1/8PF28注文コード17112908品番1/8PF28 SKHGⅡ+0.1
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途メッキ加工用・熱処理加工用呼び寸法1/8PF28ねじ径1/8PF28材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)55刃長(mm)19シャンク径(Φmm)81インチ当たり山数28ねじ径(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする