曜日別特売

オーバーサイズパイプタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径3/8PF19注文コード17112978品番3/8PF19 SKHGⅡ+0.2
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途メッキ加工用・熱処理加工用呼び寸法3/8PF19ねじ径3/8PF19材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)65刃長(mm)28シャンク径(Φmm)141インチ当たり山数19ねじ径(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする