M 6X1.00  SKHGⅡ+0.1 オーバーサイズポイントタップ SKC 17113477

オーバーサイズポイントタップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M6注文コード17113477品番M 6X1.00 SKHGⅡ+0.1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホモ処理加工

用途メッキ加工用・熱処理加工用ねじ径M6ピッチ(mm)1ねじピッチ(mm)1材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)62寸法M6×1.00刃長(mm)19ねじ径(mm)6角幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17113504
2021-04-26
用途: タップ加工に
株式会社大西金具

メッキ後に通りゲージが入らない商品があり、OSGやヤマワのオーバー
タップでは、効果なくこのタップをつかうとかなりがたも大きくなった。
あとは、止まりゲージがメッキ前通ってしまうので。それがどおなるか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする