8126006-M16X1.5 超硬マシンタップ TICNコート(メートル細目ねじ) ワルター 17115056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マシンタップ TICNコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M16注文コード17115056品番8126006-M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

超硬タップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7368材質超硬全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)21精度6HXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする