SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M3×0.50
注文コード
17116584
品番
M 3X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,325
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M3×0.50
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
46
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
4
ねじ径(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類