曜日別特売

ハンドタップ(#1先) mm SKH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M36×4.00注文コード17116873品番M 36X4.00 SKH
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M36×4.00ねじ径M36ピッチ(mm)4ねじピッチ(mm)4材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)155刃長(mm)75シャンク径(Φmm)28ねじ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする